5 134,80 €/ Unitéhors TVA
6 213,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | SE |
Débit maximum | 74880 l/min |
Débit nominal | 75 m³/h |
Immersion max. | 20 m |
Tension d'alimentation | 3 x 380-415V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2895 rpm |
Courant nominal | 5.1 A |
Raccord | Bride |
Mesure de raccord | DN80 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 760 mm |