Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SE1.50.65.40.2.51D.B 4 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498325
  • Fabricant:5700395045567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SE1.50.65.40.2.51D.B 4 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, S-Tube, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN65-PN10 Flange, Max Solids: 50mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

7 620,00 €/ Unitéhors TVA

9 220,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SE
Débit maximum
87840 l/min
Débit nominal
88 m³/h
Immersion max.
20 m
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2925 rpm
Courant nominal
8.7 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
831 mm