Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: SE1.50.65.30.2.50D.B 3 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23498321
  • Fabricant:5700395045529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Sewage and Waste Water Pump SE1.50.65.30.2.50D.B 3 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, S-Tube, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Carbon vs Ceramic, Elastomers: NBR, Connection: DN65-PN10 Flange, Max Solids: 50mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

6 215,00 €/ Unitéhors TVA

7 520,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
SE
Débit maximum
69840 l/min
Débit nominal
70 m³/h
Immersion max.
20 m
Tension d'alimentation
3 x 380-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2910 rpm
Courant nominal
6.8 A
Raccord
Bride
Mesure de raccord
DN65
Classe de pression de la bride
PN10
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
753 mm