10 430,00 €/ Unitéhors TVA
12 620,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | SE |
Débit maximum | 228960 l/min |
Débit nominal | 229 m³/h |
Immersion max. | 20 m |
Tension d'alimentation | 3 x 380-415V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 1460 rpm |
Courant nominal | 10 A |
Raccord | Bride |
Mesure de raccord | DN100 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 885 mm |