2 967,00 €/ Unitéhors TVA
3 590,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | EF |
Débit maximum | 39240 l/min |
Débit nominal | 39.2 m³/h |
Immersion max. | 10 m |
Tension d'alimentation | 3 x 400-415V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2870 rpm |
Courant nominal | 2.8 A |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Mesure de raccord | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 494 mm |