Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: EF EF30.50.09.2.50B 0.9 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23499184
  • Fabricant:5700396854052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Effluent Pump EF30.50.09.2.50B 0.9 kW 380-415V 3 Phase 50Hz, IP68, Semi Open Impeller, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: Rp2" Female Thread, Max Solids: 30mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

2 482,00 €/ Unitéhors TVA

3 003,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
EF
Débit maximum
38880 l/min
Débit nominal
38.9 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
3 x 400-415V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2870 rpm
Courant nominal
2.8 A
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
494 mm