Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: EF EF30.50.06.Ex.2.1.502 2.1 kW 230V/1/50 ATEX

  • ERIKS:23499048
  • Fabricant:5700396854007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Effluent Pump EF30.50.06.Ex.2.1.502 2.1 kW 230V 1 Phase 50Hz, IP68, Semi Open Impeller, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: Rp2" Female Thread, Max Solids: 30mm, Cable: 10m H07RN-F Cable, ATEX
Ajouter à la liste

2 788,00 €/ Unitéhors TVA

3 373,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
EF