Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe submersible Série: EF EF30.50.06.2.1.502 0.6 kW 230V/1/50

  • ERIKS:23499047
  • Fabricant:5700396853963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Submersible Effluent Pump EF30.50.06.2.1.502 0.6 kW 230V 1 Phase 50Hz, IP68, Semi Open Impeller, Cast Iron Construction, Seal Materials Primary Shaft Seal: Silicon Carbide vs Silicon Carbide, Secondary Shaft Seal: Lip Seal, Elastomers: NBR, Connection: Rp2" Female Thread, Max Solids: 30mm, Cable: 10m H07RN-F Cable,
Ajouter à la liste

2 312,00 €/ Unitéhors TVA

2 797,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
EF
Débit maximum
32400 l/min
Débit nominal
32.4 m³/h
Immersion max.
10 m
Tension d'alimentation
1 x 230V AC
Longueur du conducteur de raccord
10 m
Régime
2920 rpm
Courant nominal
4.8 A
Raccord
Taraudé (BSPP)
Mesure de raccord
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Hauteur de la pompe
494 mm