4 144,00 €/ Unitéhors TVA
5 014,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | DP |
Débit maximum | 48960 l/min |
Débit nominal | 49 m³/h |
Immersion max. | 10 m |
Tension d'alimentation | 3 x 400-415V AC |
Longueur du conducteur de raccord | 10 m |
Régime | 2720 rpm |
Courant nominal | 3.8 A |
Mesure de raccord | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Hauteur de la pompe | 493 mm |