555,00 €/ Unitéhors TVA
671,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | UP |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Classe de pression | PN10 |
Tension de raccord | 1 x 230V AC |
Puissance du moteur | 75 kW |
Courant nominal | 0.28 A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP42 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Longueur totale | 150 mm |
Température du fluide | de 2 jusqu'à 110 °C |