9 390,00 €/ Unitéhors TVA
11 361,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | MAGNA3 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN50 |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Hauteur maximale de livraison | 15 m |
Classe de pression | PN6/10 |
Tension de raccord | 1 x 230V AC |