5 625,00 €/ Unitéhors TVA
6 806,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | MAGNA3 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN40 |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Hauteur maximale de livraison | 10 m |
Classe de pression | PN6/10 |
Tension de raccord | 1 x 230V AC |