3 655,00 €/ Unitéhors TVA
4 422,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | MAGNA3 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Hauteur maximale de livraison | 10 m |
Classe de pression | PN10 |
Tension de raccord | 1 x 230V AC |