Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe de circulation en ligne série MAGNA3 fonte hauteur de charge maximale 8m 1x230V AC PN6/10 DN40

  • ERIKS:13576281
  • Fabricant:5710626493432
Image 1
Pompe de circulation intelligente et extrêmement efficient, avec un fonctionnement versatile indépendant de la température ambiante.

Caractéristiques particulières
  • Valeur EEI supérieure aux exigences strictes EuP 2015.
  • Meilleur retour.
  • Réduction des coûts énergétiques jusqu'à un maximum de 75%.
  • Contrôle complet du système possible grâce à une intelligence élevée.
  • Installation facile et interface utilisateur intuitive.
  • Système SGB; intégration facile pour les systèmes de construction.
  • Compteur d'énergie thermique intégré.
Ajouter à la liste

3 287,00 €/ Unitéhors TVA

3 977,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
MAGNA3
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN40
Matériau du corps du pompe
Fonte
Hauteur maximale de livraison
8 m
Classe de pression
PN6/10
Tension de raccord
1 x 230V AC