Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Pompe centrifuges multicellulaires verticale série CRN64-4AFAEHQQE inox PN16 DN100 22kW 3x 400/690V AC

  • ERIKS:13603550
  • Fabricant:5700396700458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pompe centrifuge verticale, à haute pression multicellulaire. Orifice d'aspiration et refoulement au même niveau et dimansions. Execution Inline. Corps de pompe composé d'un pied, d'une tête et de chambres avec roues en acier inoxydable. (Lost-Wax-Technologie). Accouplement mécanique à cartouche et bague fendue (EPDM).
Ajouter à la liste

22 980,00 €/ Unitéhors TVA

27 805,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS