9 188,00 €/ Unitéhors TVA
11 117,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | CRNE |
Débit nominal | 20.45 m³/h |
Hauteur de charge | 81.1 m |
Hauteur de charge à débit nominal | 62.8 m |
Matériau du corps du pompe | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1030 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN50 |
Classe de pression | PN25 |
Classe de pression de la bride | PN25 |
Tension de raccord | 3 x 380-500V AC |
Puissance du moteur | 5.5 kW |
Courant nominal | 8.2 A |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Classe de protection (Valeur IP) | IP55 |
Régime | 3493 rpm |
Fréquence | 50/60Hz |
Moteur à régulation du régime | Oui |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |