Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS CRI5-29 A-P-A-E-HQQE 3x400D 50HZ

  • ERIKS:13685327
  • Fabricant:5700397111000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pompe centrifuge verticale, à haute pression multicellulaire. Orifice d'aspiration et refoulement au même niveau et dimansions. Execution Inline. Corps de pompe composé d'un pied, d'une tête et de chambres avec roues en acier inoxydable. (Lost-Wax-Technologie). Accouplement mécanique à cartouche et bague fendue. Joint (FKM Viton).

Domaines d'application
Pourpompage, refroidissement.
Ajouter à la liste

4 950,00 €/ Unitéhors TVA

5 989,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS