Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 80-120 fonte hauteur de charge maximale 12m 1 x 230V CA PN10 DN80

  • ERIKS:13643194
  • Fabricant:5712608943850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

• Installation facile.
• Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
• Neuf réglages de pompe possibles.
• Faible niveau sonore.
• Maintenance minimale et longue durée de vie.
• Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.
Ajouter à la liste

6 685,00 €/ Unitéhors TVA

8 088,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
MAGNA1
Modèle
MAGNA1 80-120
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN80
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Matériau de la roue
Matériau composite
Catégorie de qualité de la matière de la roue
PES 30% GF
Hauteur maximale de livraison
12 m
Classe de pression
PN10
Raccordement électrique
Borne de raccordement
Tension de raccord
1 x 230V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Classe énergétique
IE5
Avec réglage de fréquence/de régime
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IPX4D (EN 60529)
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Pompe double
Non
Longueur totale
360 mm
Hauteur de la pompe
413 mm
Température du fluide
de -10 jusqu'à 110 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
L1
360 mm
H1
96 mm
H2
318 mm
H3
413 mm
D1
80 mm
D4
200 mm