6 547,20 €/ Unitéhors TVA
7 922,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GRUNDFOS |
Série | MAGNA1 |
Modèle | MAGNA1 65-100 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN65 |
Matériau du corps du pompe | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4308 |
Matériau de la roue | Matériau composite |
Catégorie de qualité de la matière de la roue | PES 30% GF |
Hauteur maximale de livraison | 10 m |
Classe de pression | PN6/10 |
Raccordement électrique | Borne de raccordement |
Tension de raccord | 1 x 230V AC |
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence | 50Hz |
Classe énergétique | IE5 |
Avec réglage de fréquence/de régime | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IPX4D (EN 60529) |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Pompe double | Non |
Longueur totale | 340 mm |
Hauteur de la pompe | 386 mm |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 110 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
L1 | 340 mm |
H1 | 74 mm |
H2 | 312 mm |
H3 | 386 mm |
D1 | 65 mm |
D4 | 185 mm |