Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 50-180 inox hauteur de charge maximale 18 m 1 x 230V CA PN6/10 DN50

  • ERIKS:13643168
  • Fabricant:5712608943355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

• Installation facile.
• Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
• Neuf réglages de pompe possibles.
• Faible niveau sonore.
• Maintenance minimale et longue durée de vie.
• Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.
Ajouter à la liste

8 855,00 €/ Unitéhors TVA

10 714,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
MAGNA1
Modèle
MAGNA1 50-180
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN50
Matériau du corps du pompe
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
Matériau de la roue
Matériau composite
Catégorie de qualité de la matière de la roue
PES 30% GF
Hauteur maximale de livraison
18 m
Classe de pression
PN6/10
Raccordement électrique
Borne de raccordement
Tension de raccord
1 x 230V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Classe énergétique
IE5
Avec réglage de fréquence/de régime
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IPX4D (EN 60529)
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Pompe double
Non
Longueur totale
280 mm
Hauteur de la pompe
374 mm
Température du fluide
de -10 jusqu'à 110 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
L1
280 mm
H1
71 mm
H2
304 mm
H3
374 mm
D1
50 mm
D4
165 mm