Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 32-80 fonte hauteur de charge maximale 8 mètre 1 x 230V CA PN10 2" BSPP

  • ERIKS:13643137
  • Fabricant:5712608942082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

• Installation facile.
• Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
• Neuf réglages de pompe possibles.
• Faible niveau sonore.
• Maintenance minimale et longue durée de vie.
• Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.
Ajouter à la liste

1 805,00 €/ Unitéhors TVA

2 184,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
MAGNA1
Modèle
MAGNA1 32-80
Raccord
Fileté (BSPP)
Diamètre nominale
2" (50)
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Matériau de la roue
Matériau composite
Catégorie de qualité de la matière de la roue
PES 30% GF
Hauteur maximale de livraison
8 m
Classe de pression
PN10
Raccordement électrique
Fiche
Tension de raccord
1 x 230V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50/60Hz
Classe énergétique
IE5
Avec réglage de fréquence/de régime
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IPX4D (EN 60529)
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Pompe double
Non
Longueur totale
180 mm
Hauteur de la pompe
196 mm
Température du fluide
de -10 jusqu'à 110 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
L1
180 mm
H1
54 mm
H2
142 mm
H3
196 mm
G
2" (50)
D1
32 mm