Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 32-40 fonte hauteur de charge maximale 4 m 1 x 230V CA PN6/10 DN32

  • ERIKS:13643130
  • Fabricant:5712608942365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

• Installation facile.
• Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
• Neuf réglages de pompe possibles.
• Faible niveau sonore.
• Maintenance minimale et longue durée de vie.
• Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.
Ajouter à la liste

1 628,00 €/ Unitéhors TVA

1 969,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GRUNDFOS
Série
MAGNA1
Modèle
MAGNA1 32-40
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN32
Matériau du corps du pompe
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Matériau de la roue
Matériau composite
Catégorie de qualité de la matière de la roue
PES 30% GF
Hauteur maximale de livraison
4 m
Classe de pression
PN6/10
Raccordement électrique
Fiche
Tension de raccord
1 x 230V AC
Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence
50Hz
Classe énergétique
IE5
Avec réglage de fréquence/de régime
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IPX4D (EN 60529)
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Pompe double
Non
Longueur totale
220 mm
Hauteur de la pompe
207 mm
Température du fluide
de -10 jusqu'à 110 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
L1
220 mm
H1
65 mm
H2
142 mm
H3
207 mm
D1
32 mm
D4
140 mm