1 624,00 €/ Unitéhors TVA
1 965,04 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GPT INDUSTRIES |
Série | PIKOTEK |
Type | VCS |
Diamètre nominal (ASME) | 10" |
Classe de pression de la bride (ASME) | 300lbs |
Série | PIKOTEK |
Type | VCS |
Matériau de support | Acier inoxydable 316L |
Joints | PTFE |
Matériau de la rondelle isolante | G10 |
Matériau de la bague d'étanchéité | Acier inoxydable 316L |
Matériau du manchette | G10 |
Plage de température | de -120 jusqu'à 150 °C |