Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Jeu de joints d'isolation VCS G10 PTFE 150# 8" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:14841264
Image 1
Le joint Pikotek® VCS® offre des performances exceptionnelles en matière d'isolation et d'étanchéité générale dans les applications impliquant des matériaux agressifs. Le joint VCS convient à toutes les applications jusqu'aux classes ANSI 2500# et API 10 000# incluses.

Grâce à son mécanisme d'étanchéité unique activé par la pression, ce joint nécessite beaucoup moins de serrage que tout autre joint. Le diamètre intérieur du joint VCS est parfaitement adapté à l'alésage de la bride afin d'éliminer les turbulences et l'érosion/corrosion de la face de la bride.
Ajouter à la liste

994,00 €/ Unitéhors TVA

1 202,74 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GPT INDUSTRIES
Série
PIKOTEK
Type
VCS
Diamètre nominal (ASME)
8"
Classe de pression de la bride (ASME)
150lbs
Série
PIKOTEK
Type
VCS
Matériau de support
Acier inoxydable 316L
Joints
PTFE
Matériau de la rondelle isolante
G10
Matériau de la bague d'étanchéité
Acier inoxydable 316L
Matériau du manchette
G10
Plage de température
de -120 jusqu'à 150 °C