540,50 €/ Unitéhors TVA
654,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GPT INDUSTRIES |
Série | EVOLUTION |
Diamètre nominal (ASME) | 1" |
Classe de pression de la bride (ASME) | 900lbs |
Série | EVOLUTION |
Matériau de support | Acier inoxydable 316L |
Joints | PTFE |
Matériau d'étanchéité secondaire | Inconel 718 avec revêtement |
Matériau de la rondelle isolante | Diamond-Hyde™ |
Matériau de la bague d'étanchéité | Acier inoxydable 316L |
Matériau du manchette | G11 |
Plage de température | de -180 jusqu'à 200 °C |