Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Jeu de joints d'isolation EVOLUTION 300# 1" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:14244050
Image 1
EVOLUTION® est un produit breveté qui est le premier de son genre à être un joint isolant entièrement encapsulé. La conception plus fine de 3 mm (1/8") minimise les difficultés souvent rencontrées lors de l'installation de joints isolants plus épais. L'encapsulation totale permet au joint d'être testé à l'eau et de rester dans la canalisation sans pratiquement perdre ses propriétés d'isolation.

Ce joint innovant est revêtu d'un matériau breveté par GPT, spécialement conçu pour l'industrie pétrolière et gazière, qui est extrêmement résistant à l'abrasion et aux chocs. Le revêtement est également chimiquement résistant aux attaques du H2S, de la vapeur, du CO, du CO2 et d'autres produits chimiques que l'on trouve dans les oléoducs et les gazoducs.
EVOLUTION® a passé avec succès l'essai au feu API 6FB dans de multiples tailles et classes de pression et présente une augmentation considérable de la température de fonctionnement par rapport aux produits GRE. En outre, EVOLUTION® ne présente pas les problèmes de perméation ou d'attaque chimique qui affectent les joints GRE.

Contrairement aux joints GRE, qui ont tendance à se délaminer, EVOLUTION® n'a pas de laminations et peut donc mieux résister aux environnements à haute pression.
Ajouter à la liste

413,50 €/ Unitéhors TVA

500,34 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GPT INDUSTRIES
Série
EVOLUTION
Diamètre nominal (ASME)
1"
Classe de pression de la bride (ASME)
300lbs
Série
EVOLUTION
Matériau de support
Acier inoxydable 316L
Joints
PTFE
Matériau d'étanchéité secondaire
Inconel 718 avec revêtement
Matériau de la rondelle isolante
Diamond-Hyde™
Matériau de la bague d'étanchéité
Acier inoxydable 316L
Matériau du manchette
G11
Plage de température
de -180 jusqu'à 200 °C