Eriks
GORE®

GORE® Ruban Shimming serie 1000 5m 65x3

  • ERIKS:12725309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

1 917,50 €/ Rouleauhors TVA

2 320,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
1000
Autocollant
Oui
Largeur
65 mm
Epaisseur
3 mm
Longueur du rouleau
5 m
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
230 °C
Température minimale
-60 °C
Pression max.
10 bar