3 430,00 €/ Rouleauhors TVA
4 150,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | 500 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 315 °C |
Température minimale | -268 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.9 g/cm³ |