Eriks
GORE®

GORE® Ruban serie 500 10m 10x6

  • ERIKS:11185136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

1 310,00 €/ Rouleauhors TVA

1 585,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
500
Autocollant
Oui
Largeur
10 mm
Epaisseur
6 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
315 °C
Température minimale
-268 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³