6 555,00 €/ Rouleauhors TVA
7 931,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | 1000 |
Autocollant | Oui |
Largeur | 65 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 230 °C |
Température minimale | -60 °C |
Pression max. | 10 bar |