Eriks
GORE®

GORE® Ruban serie 1000 15m 55x9

  • ERIKS:12725303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

7 770,00 €/ Rouleauhors TVA

9 401,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
1000
Autocollant
Oui
Largeur
55 mm
Epaisseur
9 mm
Longueur du rouleau
15 m
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
230 °C
Température minimale
-60 °C
Pression max.
10 bar