Eriks
GORE®

GORE® Plaque d'étanchéité PTFE GORE GR 1500x1500x5

  • ERIKS:11015226
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

7 885,24 €/ Unitéhors TVA

9 541,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Epaisseur
5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Nombre d'insertion(s)
0
Structure de matériel
PTFE expansé multidirectionnel
Couleur
Blanc
Température max.
230 °C
Température minimale
-60 °C
Pression max.
40 bar
Marquage
Avec marquage
Densité
0.7 g/cm³