Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE UPG S800 PN25 DN300 1.5mm (400x324x1.5) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11323033
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
UPG S800
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
400 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1 g/cm³