Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE UPG S800 PN10/16 DN150 6mm (218x160x6) EN 1514-1 IBC GLS ID

  • ERIKS:11331647
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

113,50 €/ Unitéhors TVA

137,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

2 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
UPG S800
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
218 mm
Diamètre intérieur
160 mm
Epaisseur
6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1 g/cm³