Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE UPG S800 PN10/16 DN125 6mm (192x135x6) EN 1514-1 IBC GLS ID

  • ERIKS:11331646
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

86,70 €/ Unitéhors TVA

104,91 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
UPG S800
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
192 mm
Diamètre intérieur
135 mm
Epaisseur
6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1 g/cm³