Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE UPG S800 300/600lbs 1.1/4" 1.5mm (83x42x1.5) ASME B16.21

  • ERIKS:11913613
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
UPG S800
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1.1/4"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
83 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1 g/cm³