34,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | UPG S800 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 6" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 222 mm |
Diamètre intérieur | 168 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE expansé (ePTFE) |
Couleur | Blanc |
Marquage | Sans marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 230 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1 g/cm³ |