Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE UPG S800 150lbs 3" 3mm (137x89x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11301354
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

24,70 €/ Unitéhors TVA

29,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

208 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
UPG S800
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
137 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1 g/cm³