Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE GR PN25 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12256931
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

275,50 €/ Unitéhors TVA

333,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN450
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
564 mm
Diamètre intérieur
458 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.7 g/cm³
Produits associés

3 073,60 €/ Unitéhors TVA

3 719,06 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026