Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE GR PN10 DN400 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11147089
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

165,00 €/ Unitéhors TVA

199,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
489 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.7 g/cm³
Produits associés

2 306,05 €/ Unitéhors TVA

2 790,32 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026