Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE GR PN10/40 DN80 1.5mm (120x106x1.5) EN 1514-1 TG

  • ERIKS:11364248
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Norme
EN 1514-1 TG
Diamètre nominal
DN80
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
120 mm
Diamètre intérieur
106 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 TG
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.7 g/cm³