164,50 €/ Unitéhors TVA
199,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | GR |
Norme | EN 1514-1 TG |
Diamètre nominal | DN600 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 675 mm |
Diamètre intérieur | 649 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 TG |
Structure de matériel | PTFE expansé (ePTFE) |
Couleur | Blanc |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -60 jusqu'à 230 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.7 g/cm³ |