Eriks
GORE®

GORE® Joint de bride PTFE GORE GR 300lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11118618
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

189,50 €/ Unitéhors TVA

229,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
GR
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
14"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
486 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -60 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.7 g/cm³
Produits associés

2 306,05 €/ Unitéhors TVA

2 790,32 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026