Eriks
GORE®

GORE® DF Joint Sealant 5m 20x7

  • ERIKS:10001449
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

655,00 €/ Rouleauhors TVA

792,55 €TVA incluse

6,8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
DF
Autocollant
Oui
Largeur
20 mm
Epaisseur
7 mm
Longueur du rouleau
5 m
Structure de matériel
PTFE expansé monodirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
270 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
10 bar