Eriks
GORE®

GORE® DF Joint Sealant 25m 20x7

  • ERIKS:10001450
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

4 087,50 €/ Rouleauhors TVA

4 945,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
DF
Autocollant
Oui
Largeur
20 mm
Epaisseur
7 mm
Longueur du rouleau
25 m
Structure de matériel
PTFE expansé monodirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
270 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
10 bar