2 482,50 €/ Rouleauhors TVA
3 003,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GORE® |
Série | GORE |
Type | DF |
Autocollant | Oui |
Largeur | 17 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Structure de matériel | PTFE expansé monodirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 270 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 10 bar |