Eriks
GORE®

GORE® DF Joint Sealant 10m 25x9

  • ERIKS:11053552
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste

2 120,00 €/ Rouleauhors TVA

2 565,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
DF
Autocollant
Oui
Largeur
25 mm
Epaisseur
9 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE expansé monodirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
270 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
10 bar