Eriks
GORE®

GORE® DB bande adhésif 10M 100x1,5

  • ERIKS:11089648
Image 1

Pour usage industriel uniquement.
Ne pas utiliser pour des opérations de fabrication, de traitement ou d'emballage des produits suivants : nourriture, médicaments, cosmétiques, despositifs médicaux.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GORE®
Série
GORE
Type
DB
Autocollant
Oui
Largeur
100 mm
Epaisseur
1.5 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE expansé monodirectionnel
Forme
Plat
Température maximale
315 °C
Température minimale
-268 °C
Pression max.
40 bar