Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Milko SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 63.5x7mm

  • ERIKS:13383393
Image 1
Ajouter à la liste

66,65 €/ Mètrehors TVA

80,65 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
MILKO SD LITE
Diamètre intérieur
63.5 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 85 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 185 °F
Fil statique
Non