Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyeau de caoutchouc Milko SD Lite, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x6.5mm

  • ERIKS:13383381
Image 1
Ajouter à la liste

52,20 €/ Mètrehors TVA

63,16 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
MILKO SD LITE
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.39 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 85 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 185 °F
Fil statique
Non